VPB20ANE-6B-S3 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ) 03231266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
注文コード
03231266
品番
VPB20ANE-6B-S3
参考基準価格(税別)¥2,827販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
深形
接続ねじサイズ
M6
適合チューブ内径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
バーブ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする