※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPB
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・材質
など
1807
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
注文コード
03231300
品番
VPB15RNE-4B
参考基準価格(税別)
¥1,309
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
材質
標準金属
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
一般形
接続ねじサイズ
M4
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
バーブ継手