VPB25RU-6J-S3 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ) 03231388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタン
注文コード
03231388
品番
VPB25RU-6J-S3
参考基準価格(税別)¥4,543販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
一般形
接続ねじサイズ
M6
適合チューブ外径
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする