VPB6RS-2J 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ) 03231537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
シリコーン
注文コード
03231537
品番
VPB6RS-2J
参考基準価格(税別)¥1,716販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

材質
標準金属
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
一般形
接続ねじサイズ
T8
適合チューブ外径
Φ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
真空取出口形状
ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする