製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ライトグレー
ブルーグレー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03249832
品番
RW0013
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
くつろぎの空間にふさわしい 柔らかな色調を4色ラインナップ。
色
ライトグレー
仕様
C-37、C-61は先染めストライプ、C-7、C-98は後染め、両脇ポケット
サイズ
F
混率(%)
ライトツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
はっ水
前中心丈(cm)
104
脇幅(cm)
91
腰紐長さ(cm)
190