曜日別特売
RW0013 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03250437

製品画像

RW0013 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03250437
RW0013 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03250437

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルーグレー
内容量1枚注文コード03250437品番RW0013
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

くつろぎの空間にふさわしい 柔らかな色調を4色ラインナップ。

色
ブルーグレー
仕様
C-37、C-61は先染めストライプ、C-7、C-98は後染め、両脇ポケット
サイズ
F
混率(%)
ライトツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
はっ水
前中心丈(cm)
104
脇幅(cm)
91
腰紐長さ(cm)
190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする