曜日別特売
G9216 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03253910

製品画像

G9216 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03253910
G9216 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03253910

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード03253910品番G9216
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

色
ブラック
サイズ
L
着丈(cm)
77
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
62
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする