曜日別特売

ジンベイ[兼用]

ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
性別
男女兼用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250462G9216ブラックM7411460
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03251819G9216エンジM7411460
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03252327G9216ダークネイビーM7411460
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03252571G9216ブラック3L8113267
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03253018G9216ブラックLL8012665
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03253648G9216ブラウンS7110858
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03253657G9216ベージュM7411460
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03253910G9216ブラックL7712062
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03254680G9216ベージュLL8012665
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
03255188G9216ブラウンLL8012665
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする