製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラック
エンジ
ダークネイビー
ブラウン
ベージュ
サイズ
LL
M
3L
LL
S
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03255188
品番
G9216
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
色
ブラウン
サイズ
LL
着丈(cm)
80
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
65
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
性別
男女兼用