曜日別特売
DN8916 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03255590

製品画像

DN8916 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03255590
DN8916 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03255590

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色えんじ
サイズL
内容量1枚注文コード03255590品番DN8916
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
色
えんじ
サイズ
L
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
108
肩紐長さ(cm)
60
仕様
両脇ポケット
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする