アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03256308
品番
RW0012
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長めの首紐を生かした着こなしで
リラックス感のある雰囲気に。
仕様
両脇ポケット
色
ダークネイビー
サイズ
F
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
前中心丈(cm)
68
脇幅(cm)
114
腰紐長さ(cm)
280