曜日別特売
9784526081897 トコトンやさしい水道の本 第2版 日刊工業新聞社 03261741

トコトンやさしい水道の本 第2版

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03261741
品番
9784526081897
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)書籍
¥1,500

昨今問題になっている水道事業の課題と今後の展開及び最新の水道法(水道関連法規)を反映、全体を見直しよりためになる本を目指す。

判型
A5
ページ数
160
ジャンル
専門
著者名
高堂彰二
初版年月
2022/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする