日刊工業新聞社
はじめての治具設計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03261777
品番
9784526080210
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
治具を初めて設計する人や基礎をきちんと学んでみたい人対象に、工学の知識がなくても理解できるように解説する
判型
A5
ページ数
176
ジャンル
専門
著者名
西村仁
初版年月
2019/12