曜日別特売
OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008

OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008
OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008
OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008
OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008
OPJ79509B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP 03264008

[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
03264008
品番
OPJ79509B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

【特長】
・金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルE、ANSI A5を取得。
・通気性がよく長時間着けていても快適に作業できます。
・薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズに行なえます。
【仕様】
・EN388:2016/4X43E、ANSI:A5
・コーティング樹脂:樹脂:ポリウレタン
・主な繊維:ポリエステル / ポリエチレン / 金属繊維 / ポリウレタン
・【サイズ】全長:約225mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約196mm 【厚さ】約1.1mm

用途
用途:金属加工・ガラス加工業・メンテナンス業
サイズ
L
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐切創レベルE
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする