大和物産
二の腕まですっぽり手袋 60cm
二の腕までスッポリカバーし、衛生的に使えます。
普段の調理や掃除、介護、車の洗車にも利用できます。
用途
ポリ手袋 二の腕 衛生的 調理 介護 洗車
材質
PE
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
36
内容量
1箱(50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023160
81096
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください