曜日別特売
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026

ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026
ZI713009B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー WONDER GRIP 03264026

[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
03264026
品番
ZI713009B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

【特長】
・耐切創性(EN388:2016でレベル C)と作業性を実現。
・極薄手で重ね履きしても作業性を損なわない耐切創インナー手袋
・タッチパネル対応で検査・入力作業もスムーズ
・ガラス繊維・金属繊維不使用で異物混入リスクを低減
・18ゲージの高フィット設計で耐切創レベルCを実現
・帯電防止仕様で精密機器・クリーン環境にも対応
【仕様】
・コーティング樹脂:なし
・主な繊維:ポリエチレン/ナイロン/炭素繊維/その他
・【サイズ】全長:約220mm 中指の長さ:約70mm 掌周り:約160mm 【厚さ】約0.88mm

用途
用途:塗装・金属加工・食品加工・二重履き作業
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする