曜日別特売
A3553 ランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱 アスベル 03269258

ランタス お手入れ簡単 抗菌 弁当箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ベージュ
容量(mL)850
内容量1個注文コード03269258品番A3553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

4点ロックのスマートロックでしっかり汁漏れを防ぎます。
650ml:女性や標準的なランチにちょうど良いサイズ
800ml:しっかり食べたい方におすすめ
850ml:活動量の多い方・食べ盛りに最適
Ag+抗菌加工(エア弁除く)
レンジ加熱OK(フタは外す)
冷凍保存OK
食洗機OK
吸い付き防止エア弁付

色
ベージュ
容量(mL)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.4×19.3×7.2
材質
フタ:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体:ポリプロピレン、弁:シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする