2355-563 新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm ストア・エキスプレス 03270116

トレー棚ラスティック柄

2355-563 新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm ストア・エキスプレス 03270116
2355-563 新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm ストア・エキスプレス 03270116
2355-563 新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm ストア・エキスプレス 03270116
2355-563 新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm ストア・エキスプレス 03270116

新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmブラック用 幅90cm×奥行40cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は寸法・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×40×4.5
材質
木製 塩化ビニルシート貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
注文コード
03270116
品番
2355-563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場! 新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。本体サイズに合わせ中間棚セットをお選びください。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-561、2355-1227】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1228、2355-1229】スチール棚×1 ブラケット×2 【2355-563、2355-564】トレー棚×1 ブラケット×2
材質
木製 塩化ビニルシート貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
タイプ
トレー棚ラスティック柄
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×40×4.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87.4×37.6×2.5
注意
※奥行60cm本体に取り付ける際は棚を手前側か奥側に寄せてご利用ください。 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際は。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする