2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186

使用例 ※参考寸法

2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186
2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186
2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186
2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186
2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186
2355-1506 新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270186

新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行45cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)
内容量1セット(2枚)注文コード03270186品番2355-1506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オプションの幕板パネルで足元を隠すことができます。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1506】側面×2
タイプ
側板
有効寸法
幅38.2×高さ75cm
材質
木製 低圧メラミン化粧板
注意
※パネル使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。
※構造上、反っている場合があります。取付用プッシュリベットはワゴン本体に付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする