2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527

幅90cm用

2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527
2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527
2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527
2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527
2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527
2355-713 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270527

新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ホワイト用〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フレーム:94.2×3.2×18.2
内容量1セット注文コード03270527品番2355-713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ワゴン本体隅の樹脂キャップを外すことで、ポップ用フレームを取り付けることが可能です。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:ポップ用フレーム×1 ポップケース[2355-713]×1、[2355-718]×2
タイプ
幅90cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フレーム:94.2×3.2×18.2
ケース
幅94.2×奥行1×高さ21.7(20.4)cm
材質
フレーム:スチール製 粉体塗装 ケース:PET樹脂
注意
※サイズ表記の( )内は内寸法です。ケースには1mm厚までのポップをご使用いただけます。幅90cm用はA4サイズが横向きに3枚、幅120cm用はA4サイズが横向きに4枚入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする