- 用途
- セット内容:【2355-1150、2355-1151】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1152、2355-1153】スチール棚×1 ブラケット×2 【2355-1154、2355-1155】トレー棚×1 ブラケット×2
- 材質
- 棚:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
- タイプ
- 深型トレー棚ナチュラル
- 耐荷重(kg)
- 10
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 89.8×40×10.5
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 86.8×37×8.5