曜日別特売
2355-1142 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間スチール棚セット 幅120×奥行55cm ストア・エキスプレス 03271166

ホワイト

2355-1142 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間スチール棚セット 幅120×奥行55cm ストア・エキスプレス 03271166
2355-1142 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間スチール棚セット 幅120×奥行55cm ストア・エキスプレス 03271166

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/中間スチール棚セット 幅120×奥行55cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03271166
品番
2355-1142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場!強度の強いスチールならではの奥行55cmを実現させました。 陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプの新型ハコマルシェワゴンに、奥行55cmの中間スチール棚を取り付けることで、ロスなくワゴンの中間スペースをお使いいただくことができます。

用途
セット内容:スチール棚×1 ブラケット×2
材質
スチール製 粉体塗装 ブラケット:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
40
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×55
注意
※幅120×奥行60cm本体にのみ取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする