曜日別特売
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349

使用例 ※本体、テント、棚板は別売

2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349
2355-1202 新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271349

新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/上部フレーム 〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124.2×19.9×100
注文コード
03271349
品番
2355-1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

天井はネット仕様になっているので、ハンガーやSカンをご利用いただけます。また上部フレームはワゴン本体中央や端に取り付けることができます。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。

サイズ
ネット面:幅119.8×奥行15.5cm ネットピッチ:ヨコ5×タテ5cm フレーム:19mm角
タイプ
幅120cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124.2×19.9×100
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
20
注意
※上部フレームは本体中央・端にのみ固定できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥825/税込¥908
北海道地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする