※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の コントローラ
IAI(アイエイアイ)の コントローラ関連商品
ロボシリンダ用DC24V電源 PS-241
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03277067
品番
PS-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
質量(kg)
約0.9
耐電圧
入力―出力間…2.0kVA1分間(20mA)/入力―筐体間…2.0kVA1分間(20mA)
出力電圧
24V±10%(負荷により変動)(定格直流)
定格入力電圧(V)
AC100〜115(50/60Hz)(周波数)
定格出力電流(A)
8.5(直流)
出力電流(A)
17(瞬時最大直流)
冷却方式
自然空冷
機能
並列運転可能
周囲湿度(%RH)
30〜85(結露なきこと)
回路方式
他励型フライバックコンバータ
保護回路
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護
動作周囲温度(℃)
0〜50(ディレーティングあり)
入力電流(A)
3.5(100VAC全負荷時)
出力保持時間
20[msec](周囲温度25℃、定格入出力条件下にて)
効率
0.8
入力電圧範囲(V)
AC85〜125
絶縁抵抗
出力―筐体間500VDCにて100MΩ以上
定格出力容量(W)
204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。