曜日別特売
1-1903131-0 D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 03279228

D1000シリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1個極数20注文コード03279228品番1-1903131-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
材質ポリエステル GF長さ(mm)37.1幅(mm)13.9高さ(mm)21タイプハウジングピッチ(mm)2.5極数20使用温度範囲(℃)-55~105形状ストレート種類角型定格電圧(V)-定格電流(A)-コンタクト形状-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法-動作電圧(V)AC/DC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする