TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D1000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
注文コード
03279246
品番
1-1903131-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル GF
長さ(mm)
22.1
幅(mm)
13.9
色
黒
高さ(mm)
21
タイプ
ハウジング
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
使用温度範囲(℃)
-55〜105
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
-
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250