TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D1000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
極数
34
注文コード
03279273
品番
1-1939638-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
34
使用温度範囲(℃)
-55〜105
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
Max3
コンタクト形状
-
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC/DC125