※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03281258 品番 563-400-061(LN2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー
内圧制御安全弁による高い安全性
エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現
短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー

長さ(mm)242 幅(mm)175 質量(kg)16.1 総高さ(mm)190 バッテリー容量(Ah)63(20時間率) 適合バッテリー563400061 用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 箱高(mm)190 CCA(アンペア)610 下部形状B13 端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03281294
2019-03-29
用途:
AMG E55に取付け。
大和不動産株式会社 様 (不動産業)

説明書が解りやすく取付けも簡単で満足しています、あとは耐久性。

対象商品:
03281285
2016-09-29
用途:
ポルシェに使用。
その他業種

純正のものよりワンクラス上の規格の物をと探していたため、価格を含め非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする