カクケイ
カクケイの 緩衝材
カクケイの 紙パッキン・ペーパークッション
スマートパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
03297289
品番
FK3802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。
上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。
材質
カラーペーパー
幅(mm)
1
長さ(m)
0.04
質量(g)
1168
色
スカイ
縦×横×高さH(mm)
431×143×82
注意
※箱から取り出し、もみほぐしてお使い下さい