エンバランス
エンバランスの ラップ・消耗品・食品包材
エンバランスの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エンバランスの ラップ
バランスラップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03305918
品番
T12183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
安心して使えるエンバランス加工したラップがあれば良いのに、とのご要望にお答えした商品です。エンバランスは原料に独自技術を施し、食品をよりイキイキさせて栄養分を保ちます。
幅(cm)
23.5
耐冷温度(℃)
-70
耐熱温度(℃)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×4.2×4.2
寸法(cm×m)
22×20
材質(フィルム)
ポリエチレン(エンバランス加工)