画像準備中

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コンタクト形状メス シェルサイズ14S 注文コード03312313 品番D/MS3100A14S-9SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど428種類から選べます 他の種類を見る
シェルサイズ14S 極数2 定格電圧(V)AC500/DC700 定格電流(A)13 コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ 配列番号14S-9 シェル形状一体形 結線方法はんだ キー位置X(145°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする