フジクラ(旧DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
22
注文コード
03314124
品番
D/MS3100A22-2PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
22
極数
3
定格電圧(V)
AC900/DC1250
定格電流(A)
46
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ウオールレセプタクル
結合方式
ねじ
配列番号
22-2
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
キー位置
W(70°)