非鉄金属専用タップ・ドリルオイル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 03333267 品番 146076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。

ISO粘度グレードISO VG10 用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級V アズワン品番65-2365-68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333251
2019-02-07
用途:
小物加工
製造業

ドリルオイルとして及第点だが、タップの場合は粘度ちと足りない感じ。
タップの最中にアルミなどは穴が深い場合は油切れを起こします。(3ミリ以下の薄物はOK)
やはり、穴が3ミリ以上はタップグリースを使った方が良いかも。
グリースだと貫通穴から下へダラダラと落ちる事も無いですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする