曜日別特売
146501 チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース) 03333416

チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード03333416品番146501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油

用途
チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100容量(L)1適合範囲チェーンソー容器仕様PEツギ口付粘度100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 木の伐採
農・林・水産業

チェーンソーを使用していますが、このオイルはなめらかで、木の伐採がスムーズに進みます。

2025-07-10
用途: 庭木の伐採
不動産業

特に問題なく電動チェーンソーのオイルとして使えています。

対象商品 : 03333391
2020-10-13
用途: バイクのメンテナンス。

バイクのノンシールチェーンに使用。
夏場はちょうど飛び散りにくい粘土で
使い勝手が良い。

対象商品 : 03333416
2018-11-30
用途: チェンソー
株式会社 ペットミッキン卸売・小売業

ミシンオイルのように透明なオイルです。
寒いときでも容器から出しやすい粘度で使いやすいです。
かなり質の良いオイルだと思われます。

対象商品 : 03333407
2017-11-29
用途: 雑草除去

ほんの少量だけ必要だったので、この商品で充分です。

対象商品 : 03333407
2013-07-11
用途: 枝切りチェーンソー
アートテクニカルモータース自動車・二輪車・自転車関連業

高級オイルの引け劣らない。

対象商品 : 03333391
2013-06-07
用途: チェーンソー給油

すぐに届き使用しましたが通常通りチェーンソーも使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする