チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 03333434 品番 146004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油

粘度(cSt)ISO VG 100 用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 容量(L)4 適合範囲チェーンソー 容器仕様PEツギ口付 粘度100 危険等級V アズワン品番65-2365-38 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
木の伐採
農・林・水産業

チェーンソーを使用していますが、このオイルはなめらかで、木の伐採がスムーズに進みます。

2025-07-10
用途:
庭木の伐採
不動産業

特に問題なく電動チェーンソーのオイルとして使えています。

対象商品:
03333391
2020-10-13
用途:
バイクのメンテナンス。

バイクのノンシールチェーンに使用。
夏場はちょうど飛び散りにくい粘土で
使い勝手が良い。

対象商品:
03333416
2018-11-30
用途:
チェンソー
株式会社 ペットミッキン 様 (卸売・小売業)

ミシンオイルのように透明なオイルです。
寒いときでも容器から出しやすい粘度で使いやすいです。
かなり質の良いオイルだと思われます。

対象商品:
03333407
2017-11-29
用途:
雑草除去

ほんの少量だけ必要だったので、この商品で充分です。

対象商品:
03333407
2013-07-11
用途:
枝切りチェーンソー
アートテクニカルモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高級オイルの引け劣らない。

対象商品:
03333391
2013-06-07
用途:
チェーンソー給油

すぐに届き使用しましたが通常通りチェーンソーも使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする