GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 工業用潤滑油
GA(グリーンエース)の タービン油
タービンオイル(油圧作動オイル)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(2L)
注文コード
03333486
品番
146042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ISO粘度グレード
ISOVG32
適合範囲
タービン
用途
釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
容量(L)
2
容器仕様
PEツギ口付
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性