GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 工業用潤滑油
GA(グリーンエース)の コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
03333522
品番
146035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
成分
ISOVG68
容量(L)
0.5
容器仕様
PEノズル
用途
コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。
粘度
68
危険等級
V
アズワン品番
65-2365-50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性