GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 工業用潤滑油
GA(グリーンエース)の コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
03333565
品番
146030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
成分
ISOVG68
容量(L)
18
容器仕様
スチール1斗缶
用途
コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。
粘度
68
危険等級
V
アズワン品番
65-2365-48
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性