曜日別特売
146070 マシンオイル GA(グリーンエース) 03333653

マシンオイル

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード03333653品番146070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。

用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。容器仕様スチール1斗缶粘度(cSt)ISO VG 46容量(L)18引火点(℃)212粘度46危険等級アズワン品番65-2365-65危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)約0.90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: エアーインパクトレンチに使用
株式会社土井エステート不動産業

使い始めたばかりですが、いい感じだと思います!
使用するたびにエアーポートに入れるようにレンチの取説に書いてあったので、当たり前ことと思ってこれからも使ってみます!

対象商品 : 03333626
2022-05-19
用途: メンテナンス

ケースが、グリス刺しにも使えて、とっても便利でした

対象商品 : 03333626
2020-12-15
用途: スピニングリールのベアリング注油
サービス業

ベアリングの滑りがよくなったので購入してよかった。

対象商品 : 03333626
2020-03-28
用途: 機械の注油

移し替えることなくそのまま使えるので便利で、会社の定番になってます。

対象商品 : 03333626
2017-06-05
用途: 摺動部の潤滑

サラサラのオイルで使いやすいです。量をつけすぎると、垂れますので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする