2サイクルエンジンオイル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 03333766 品番 146081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。

容器仕様PEツギ口付 粘度46 用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 タイプ25:1 容量(L)1 引火点(℃)118 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
刈払機用
製造業

混合比率は別の容器で測りましたが、普通に使えました。

対象商品:
03333741
2024-12-18
用途:
チェンソーによる木材加工
教育・研究機関

日曜大工で使用するのでこの位の容量が最適。計量メモリが付いているので混合比が変わっても使用出来来ます。

対象商品:
03333741
2024-04-17
用途:
チェーンソーの混合燃料作成
ミルキーブルー株式会社 様

25対1の混合比を量るのに、大変使いやすい。また手がオイルで汚れなく、保管にも良いサイズ。

2023-06-01
用途:
動噴用として
自動車・二輪車・自転車関連業

FBクラス25:1専用オイルなので購入しました。
パッケージに添加割合は書いていないので、ボトルにテプラで添加割合を貼り付けました。
25:1専用は大手ホームセンターの店頭にはないので、助かりました。

対象商品:
03333741
2016-11-26
用途:
チェーンソーの混合燃料

特に、オイルの比率が少ない場合に、計量カップを用意しなくても比較的正確に測れるので便利。予定より多く投入されないよう、横に倒して入れるのがコツ。

2人が参考にしています
対象商品:
03333757
2017-04-04
用途:
草刈エンジン
朝倉グリーンツーリズム協議会 様

安かったので購入しましたが特に問題なく仕えています。

対象商品:
03333741
2016-02-04
用途:
草刈り機の混合ガソリン用

草刈り機の混合ガソリンを作るのに便利なので、
2つ目です、オイルグレードの違いで使います。

ボトルに混合比率表が印刷されていれば、もっと良かったと思います。

対象商品:
03333775
2016-06-09
用途:
農機具の2サイクルエンジンに使用。
農・林・水産業

特になし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする