146084 2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース) 03333775

2サイクルエンジンオイル

(13件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(4L)
容器仕様PEツギ口付
PEツギ口付
PE計量ツインボトル
20mL計量ボトル/250mL容器/2L混合容器付
PEノズル
内容量1個(4L)注文コード03333775品番146084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。

用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。容器仕様PEツギ口付粘度46タイプ25:1容量(L)4引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 刈払機用
製造業

混合比率は別の容器で測りましたが、普通に使えました。

対象商品 : 03333741
2024-12-18
用途: チェンソーによる木材加工
教育・研究機関

日曜大工で使用するのでこの位の容量が最適。計量メモリが付いているので混合比が変わっても使用出来来ます。

対象商品 : 03333741
2024-04-17
用途: チェーンソーの混合燃料作成
ミルキーブルー株式会社

25対1の混合比を量るのに、大変使いやすい。また手がオイルで汚れなく、保管にも良いサイズ。

2023-06-01
用途: 動噴用として
自動車・二輪車・自転車関連業

FBクラス25:1専用オイルなので購入しました。
パッケージに添加割合は書いていないので、ボトルにテプラで添加割合を貼り付けました。
25:1専用は大手ホームセンターの店頭にはないので、助かりました。

対象商品 : 03333741
2016-11-26
用途: チェーンソーの混合燃料

特に、オイルの比率が少ない場合に、計量カップを用意しなくても比較的正確に測れるので便利。予定より多く投入されないよう、横に倒して入れるのがコツ。

2が参考にしています
対象商品 : 03333757
2017-04-04
用途: 草刈エンジン
朝倉グリーンツーリズム協議会

安かったので購入しましたが特に問題なく仕えています。

対象商品 : 03333741
2016-02-04
用途: 草刈り機の混合ガソリン用

草刈り機の混合ガソリンを作るのに便利なので、
2つ目です、オイルグレードの違いで使います。
ボトルに混合比率表が印刷されていれば、もっと良かったと思います。

対象商品 : 03333775
2016-06-09
用途: 農機具の2サイクルエンジンに使用。
農・林・水産業

特になし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする