鉄工用タップ・ドリルオイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード03333793 品番146167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。

ISO粘度グレードISOVG15 用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)100 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級V アズワン品番65-2365-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333793
2024-08-21
用途:
DIY 2mm厚 アース端子板への穴開けとタップ切り

今まではDIY程度で使用頻度が低いのでケロシンで代用してきましたが試しに切削オイルを使ってみました。
驚くほど食い付きが良く切れも良かったです。
これならドリルやタップの刃の持ちも良さそうです。

対象商品:
03333793
2024-04-02
用途:
鉄鋼のドリル、ボルトの再タップ
サービス業

コスパがいい
適度な粘度で、浸透性も問題なく、安いのでバンバン使える。

対象商品:
03333793
2023-07-25
用途:
真鍮製精密鉄道模型の制作
その他業種

近くのホームセンタに扱いがなかったので、通販で買えてよかったです。小径ドリルの穴あけでは必須です。

対象商品:
03333793
2023-06-25
用途:
タッピング穴加工

タッピング穴加工の潤滑油として十分に機能を満たしている商品です。

対象商品:
03333793
2020-04-28
用途:
ドリルの穴明作業時
その他業種

今まで穴を開けるときミシンオイルを使用していましたがドリルの切れ味が
いまいちだったので専用オイルを購入しました。切れ味抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
03333793
2018-06-25
用途:
タッピング
製造業

使いやすいサイズで重宝しています。
詰め替え用の大きいサイズでも売って貰えると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする