ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード03333827 品番146075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。

ISO粘度グレードISOVG10 用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級V アズワン品番65-2365-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333827
2017-04-17
用途:
タップを立てるとき使用
有限会社金星鍍金工業所 様 (製造業)

ステンレス棒にタップを立てるので、購入しました。特に不便はないです。

対象商品:
03333827
2011-06-28
用途:
パイプベンドに

ものはいいが容器が悪い。液だれするので蓋をきつく締めたらひびが入り最悪な状況に。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。
メーカーへ申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする