5200 ハイソフトスーパー 3M(スリーエム) 03334247

ハイソフトスーパー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg) 注文コード03334247 品番5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鈑金から仕上げまで幅広い用途に使用ができます。
アルミ・防錆鋼板との密着が良いライトウェイトパテ。
キメが細かく研ぎやすいので作業能率アップ。

種別鈑金用パテ 種類春秋冬用 オプション硬化剤は別売りです 容器 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3.5kg
注意
※5200は春秋冬用、5200Sは夏用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-06-13
用途:
ダイノックの下地

商品自体は別に問題ありませんが、2回注文して2つともべっこり凹んでました
他の商品は傷等無いのに、なぜかこれだけベコベコで来ます

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
03334247
2015-09-07
用途:
自動車板金用途に

使いやすいパテ。贅沢に使えばキレイに仕上がります。
チビって使うとダメかも・・・?
安定した製品なので繰り返しこれです。

対象商品:
03334247
2015-10-15
用途:
板金作業に
大塚商会 様

材料屋からの購入より安いのでお勧めです

対象商品:
03334247
2013-09-25
用途:
構造物の補修に
ボナンザ 様 (飲食業)

特に階段など鉄部材のサビ落ちた部分を一掃しハイソフトスーパーで仕上げ
近年台風被害が増すなか接合部分の補強に大変役立っております。

対象商品:
03334256
2015-09-01
用途:
造形

他の方も書かれているが、蓋がペラペラでとても開け閉めに耐えられる構造ではない。同商品をもう10缶近く購入しているがコストダウンの為なのか数年前に仕様変更があったと思われる。ある程度幅のある板でこじてもグニャグニャにめくれてしまいどうしようもない。変形した蓋での再密閉は不完全で総じて内部の乾燥、劣化も速いようである。しばらく我慢して使っていたがいい加減別商品の切り替えを検討中。中身はある程度厚盛りも可能で硬化も早く作業性は良いだけに残念である。早急に対策をお願いしたい。

3人が参考にしています
対象商品:
03334247
2011-10-16
用途:
車の板金補修

非常に使いやすいが時間がおくと表面がやせてしまう。

対象商品:
03334247
2015-08-10
用途:
鉄板面のパテ処理
建設業・工事業

評価が高かったので購入しましたが、ふたの爪がふにゃふにゃで曲がってしまいあけるのに一苦労。
このクレームはないのが不思議。
3Mがこんな商品出すのが信じられない。

対象商品:
03334247
2013-04-19
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしている商品です。 メーカー品もあり、パテ付けや研ぎ作業とも何も問題ありません! 今後も使い続ける商品の一つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする