エフ・1

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(2.8kg) 注文コード03334353 品番5970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス

種別一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン) 容器ポリ缶 用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン) タイプねり状 目の粗さ細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2300mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
車の外装に着いた他の塗料やシャーシブラックなど落とすのに使っております。
カーフレンドうえはら 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

うちが商売を始めたのが40年前ですが、先代の社長がずっと使っていて、今もそのまま同じように使わせて貰っております。

対象商品:
03334353
2022-02-11
用途:
清掃時
サービス業

ステンレスなどの研磨に…
のびが良く使いやすく、その後の拭き取りなども楽でした!

1人が参考にしています
対象商品:
03334362
2021-06-30
用途:
仕事

とても使いやすいですね、伸びがよくて拭き取りが楽です。信頼の3Mですね

2人が参考にしています
対象商品:
03334362
2021-02-05
用途:
補修塗装の足付けや塗装後の艶出し研磨

以前から使用していた2.8sは多すぎるので小さい方に替えてみた。これらの中間ぐらいの量の商品があればいいと思います。商品は、全く問題なしでかなり以前から使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
03334362
2020-04-17
用途:
IHクッキングヒーターのこびりつきの解消に
その他業種

ポリッシャーにつけて作業。左右のコンロ。合計5分ぐらいできれいになりました。新品のように輝きました。

対象商品:
03334353
2019-10-31
用途:
自動車塗装

自動車塗装後の磨き作業の必需品。安心の商品。コンパウンドは複数使い分けていますが、これは使用頻度が高いのでバケツタイプで。

1人が参考にしています
対象商品:
03334353
2019-03-09
用途:
磨き

いつもこれで車の磨きをしています。たまに車に跡が残るのが困ります。

2人が参考にしています
対象商品:
03334362
2018-01-24
用途:
ガラスコーティング施工前の下地処理
株式会社東洋カーリサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガラスコーティング施工前の下地処理で、最初の磨き工程で使用しましたが、キズ消し能力が高く、予想以上に少量で作業が出来ました。比較的伸びも良く、飛び散りも無いので効率よく作業出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする