エアーキャップ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03336286 品番 HR-635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。

材質ポリエチレン 幅(mm)900 長さ(m)10 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 種別緩衝材(エアー) 質量(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03336286
2023-07-21
用途:
梱包
製造業

保管しやすいサイズで、硬すぎず作業の面でも扱いやすいです。

対象商品:
03336286
2023-03-06
用途:
梱包時
その他業種

大きな額など梱包時によく使います。サイズも値段も良いです。

対象商品:
56187346
2021-10-07
用途:
商品の発送用
教育・研究機関

商品の発送用に購入しました。
この辺では、あまり売っていないのと、届けて貰えるので、助かりました。

対象商品:
03336286
2022-05-04
用途:
梱包時の緩衝材として
電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題なく使用できており度々リピートさせてもらってます!

対象商品:
03336286
2021-04-09
用途:
商品の梱包時
その他業種

柔らか過ぎず固すぎず使い勝手の良い商品だと思います。
重量物には向いていませんがそこそこ丈夫なのでほとんどこれでまかなえます。
コスパも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03336286
2021-02-06
用途:
生花鉢物を発送するとき、寒さ対策として使用しています。
光岡商店 様 (農・林・水産業)

いままでも使用していますが、大きさ、材質等全ての点で満足しています。

対象商品:
03336286
2021-03-01
用途:
梱包
製造業

宅急便等で送る荷物の梱包に使用する為購入しました。幅があるので大きいものに楽ですし、しっかりしているので問題なさそうです。

対象商品:
03336286
2020-09-25
用途:
ヤフオク出品商品の発送
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丈夫で品質に問題なく、切断もハサミでカンタンにできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする