曜日別特売
- エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ 03338098

モノタロウ

エギゾーストマフラーガスケット

(257件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メーカーホンダ
主な適合車種ズーク/パル等
ズーク/パル等
モンキー/ゴリラ/スーパーカブ(FI車含む)等
NSR50/NS-1/CRM50等
DIO/スーパーDIO/G'等
ライブDIO等
スマートDIO/ズーマー/バイト等
JOG系(ヤマハ2ストスクーター)
マジェスティ250/RZ50(5FC)等
セロー225/XJR1300等
マジェスティ125/シグナスX等
GSX-R1000等
アドレスV100/アドレス110等
内容量1セット(2個)注文コード03338098品番-
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5メーカーホンダ他社参考品番(キタコ)963-1000002主な適合車種ズーク/パル等厚さ(mm)約3.5内径(Φmm)(1)約23.2、(2)約22.6外径(Φmm)(1)約30.2、(2)約29.6
注意
※マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまうので再利用できない消耗部品で、万が一使用済みのマフラーガスケットを再利用した場合、排気漏れが発生し本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時には必ずガスケットは新品に交換する事をお薦めします。長期間使用した場合はまれに微小なオイルがにじむ場合がございます。この場合は別途液状ガスケットを塗布することをお勧めします。
※エンジン作動中・作動後はシリンダーやクランクケース、マフラーなどが大変高温になっているので不用意に触れないでください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※楕円形の商品で、いずれも(1)=最大、(2)=最小の寸法になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:257
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: マフラー脱着時

マフラー脱着時にガスケット交換が必要
キタコ XH-06と同等品でCT125 JA65、GROM JC92で使用

対象商品 : 03338082
2025-12-07
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品 : 03338168
2025-10-25
用途: マフラー交換の時

純正と変わらなくしっかりと潰れてくれて排気が漏れません。おすすめです。

対象商品 : 03338082
2026-01-11
用途: バイクの修理

純正品と遜色無くコスパも良く消耗品なので助かります

対象商品 : 03338082
2025-04-10
用途: バイク修理
山口工務店建設業・工事業

組付けた感じでは遜色無く使用できると思います。安いので助かります。

2025-07-02
用途: バイクメンテナンス
飲食業

古くてボロイバイクを復活させるのに何度かマフラーを外す際使ってます。安くて満足です。

対象商品 : 03338168
2025-07-28
用途: バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

価格も安く商品もちゃんとしていて
安心して使用できます。
次回もリピ確定です。

2025-02-25
用途: スーパーカブのマフラー交換に
卸売・小売業

カブのマフラー交換にしようしてます。不具合を感じたことはありません、価格も安く満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする