エギゾーストマフラーガスケット

(256件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03338195 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 公差±0.5 メーカースズキ 他社参考品番(キタコ)963-2000010 主な適合車種アドレスV100/アドレス110等 厚さ(mm)約5.0 内径(Φmm)約31.0 外径(Φmm)約39.5
注意
※マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまうので再利用できない消耗部品で、万が一使用済みのマフラーガスケットを再利用した場合、排気漏れが発生し本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時には必ずガスケットは新品に交換する事をお薦めします。長期間使用した場合はまれに微小なオイルがにじむ場合がございます。この場合は別途液状ガスケットを塗布することをお勧めします。
※エンジン作動中・作動後はシリンダーやクランクケース、マフラーなどが大変高温になっているので不用意に触れないでください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※楕円形の商品で、いずれも(1)=最大、(2)=最小の寸法になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 256
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338082
2025-12-07
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品:
03338168
2025-10-25
用途:
マフラー交換の時

純正と変わらなくしっかりと潰れてくれて排気が漏れません。おすすめです。

対象商品:
03338082
2026-01-11
用途:
バイクの修理

純正品と遜色無くコスパも良く消耗品なので助かります

対象商品:
03338168
2025-07-28
用途:
バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

価格も安く商品もちゃんとしていて
安心して使用できます。
次回もリピ確定です。

対象商品:
03338082
2025-04-10
用途:
バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

組付けた感じでは遜色無く使用できると思います。安いので助かります。

2025-07-02
用途:
バイクメンテナンス
飲食業

古くてボロイバイクを復活させるのに何度かマフラーを外す際使ってます。安くて満足です。

対象商品:
03338082
2025-07-11
用途:
モンキー125(JB02)のマフラー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

モンキー125にサイズがピッタリで、問題なく取付できました。

2025-02-25
用途:
スーパーカブのマフラー交換に
卸売・小売業

カブのマフラー交換にしようしてます。不具合を感じたことはありません、価格も安く満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする