5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50) 注文コード03345012 品番HA5634
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る
クロームメッキ 仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 適合車種シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04〜)/ファントム 主な適合車種シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする