シバタ工業
安全編上長靴 HSS-001
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
30
24
24.5
30
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03347317
品番
AB090/30.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
30
高さ(cm)
34
足囲
28.5cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2000
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼製
履口回り(cm)
Free